missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,1-Diphenylpentane, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Diphenylpentane |
| Kokpunkt | 138°C to 139°C (15 mmHg) |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1,1-diphenylpentane, benzene, 1,1'-pentylidenebis, 1-phenylpentyl benzene, diphenylpentane, phenylpentyl benzene, acmc-20ap7o, pentane-1,1-diyldibenzene, benzene,1,1'-pentylidenebis |
| Formel vikt | 224.35 |
| Procent renhet | 97% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?