missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(2-Fluorophenyl)propanol, 95%, Thermo Scientific™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
It is used as an intermediate in organic synthesis and is a pharmaceutical intermediate.
Notes
Store in cool dry place. Keep away from oxidizing agents.
It is used as an intermediate in organic synthesis and is a pharmaceutical intermediate.
Notes
Store in cool dry place. Keep away from oxidizing agents.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Fluorophenyl)propanol |
| Kvantitet | 50 g |
| Formel vikt | 154.18 |
| Procent renhet | 95% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering