missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3-Difluoro-5-nitrobenzene, 98%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Difluoro-5-nitrobenzene |
| Smältpunkt | 17°C |
| Densitet | 1.407 |
| Kokpunkt | 176°C to 177°C |
| Flampunkt | 74°C (165°F) |
| Brytningsindex | 1.499 |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 159.09 |
| Procent renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?