missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,6-Dibromoperfluorohexane, 96%, Thermo Scientific™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool, dry conditions in a sealed container. Incompatible with oxidizing agents.
Soluble in water.
Notes
Store in cool, dry conditions in a sealed container. Incompatible with oxidizing agents.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,6-Dibromoperfluorohexane |
| Kokpunkt | 141°C to 142°C |
| Brytningsindex | 1.345 |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 1822184 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water. |
| Formel vikt | 459.87 |
| Procent renhet | 96% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering