missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Boc-3-azetidinmetanol, 95 %, Thermo Scientific™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
It is an intermediate in organic syntheses
Solubility
Soluble in Dimethyl sulfoxide (DMSO).
Notes
Store in a cool ventilated place. Avoid strong oxidizing materials.
It is an intermediate in organic syntheses
Solubility
Soluble in Dimethyl sulfoxide (DMSO).
Notes
Store in a cool ventilated place. Avoid strong oxidizing materials.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Boc-3-azetidinemethanol |
| Kokpunkt | 268°C to 273°C |
| Synonym | tert-butyl 3-hydroxymethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-azetidine-3-yl-methanol, 1-boc-azetidine-3-yl methanol, 1-boc-azetidine-3-ylmethanol, 1-boc-3-hydroxymethyl azetidine, 1-boc-3-azetidinemethanol, 1-tert-butoxycarbonyl-3-azetidinemethanol, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-hydroxymethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl3-hydroxymethyl azetidine-1-carboxylate, 3-hydroxymethyl-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester |
| Löslighetsinformation | Soluble in Dimethyl sulfoxide (DMSO). |
| Densitet | 1.115 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Flampunkt | 117°C (243°F) |
| Formel vikt | 187.24 |
| Procent renhet | 95% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering