Läs mer
1-Boc-azetidin-3-karboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
1-Boc-azetidin-3-karboxaldehyd används som utgångsmaterial i organisk syntes. Det används också som mellanprodukt i läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1-Boc-azetidin-3-karboxaldehyd används som utgångsmaterial i organisk syntes. Det används också som mellanprodukt i läkemedel.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med vatten och oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde |
| Kokpunkt | 77°C to 82°C (2mmHg) |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 185.22 |
| Känslighet | Air sensitive |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.