Läs mer
(+/-)-1-Octyn-3-ol, 98%
Description
1-Octyn-3-ol was used in the synthesis of synthetic tricolorin A which is an organic chemical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Octyn-3-ol was used in the synthesis of synthetic tricolorin A which is an organic chemical.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store at room temperature. Incompatible with oxidizing agents. Air sensitive.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (+/-)-1-Octyn-3-ol |
| Smältpunkt | -60°C |
| Densitet | 0.865 |
| Kokpunkt | 180°C to 181°C |
| Flampunkt | 63°C (145°F) |
| Brytningsindex | 1.442 |
| Kvantitet | 250 g |
| Beilstein | 1098642 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water. |
| Formel vikt | 126.2 |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.