missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hamilton™ 10μ L 700-serien Microliter Spruta
Description
- 700-serien är den ursprungliga Hamilton-sprutan.
- Denna serie av Microliter sprutor är utformade för att lösa de allmänna kraven på vätskehantering i tillverknings- och forskningslaboratorier.
- 700-serien förblir industristandarden.
- Kolvarna och cylindern är inte utbytbara eller utbytbara.
- Kolvarna och cylindern är inte utbytbara eller utbytbara.
- Dispenserar volymer upp till 10μ L.
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Borsilikatglas |
| Nålmätare | 26s G |
| Diameter (engelska) Inre | 0,019 tum. |
| Diameter (engelska) Inre nål | 0,005 tum. |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0.13 mm |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,0187 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,260 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.485 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.60 mm |
| Show More |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?