missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Gilac™ 100 L Ingrediensbehållare med lock och 4 hjul
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Stil:
Hjulhus i rostfritt stål
Hjulhus i stål
Beskrivning
- Ingrediensbehållare.
- Stor kapacitet: 100 L
- Genomskinligt integrerat lock som bevarar matvaror.
- Enkel åtkomst.
- 4 hjul (75 mm dia.) inklusive 2 som svänger för större rörlighet.
- Gaffel i rostfritt stål rekommenderas i fuktiga miljöer (inga skador på lagren även i närvaro av vatten).
- Helt slät botten utan synliga skruvar.
- Rundade hörn och helt släta väggar för enkel rengöring och perfekt hygien.
- Idealiskt format att skjuta in under en bänkskiva för att spara utrymme.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Förvaringsväska |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Form | Rektangulär |
| Kapacitet (engelska) | 26,4 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 100 L |
| Stil | Hjulhus i rostfritt stål |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering