missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Labconco 100 mL Pear Shaped Flask Rotor - CentriVap Pro
Handla allt Labconco Corporation Produkter

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Material (Beläggning):
PTFE-
Beskrivning
- Compatible with CentriVap Pro Vacuum Concentrators
- Aluminum material
- Optional PTFE coated
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminum |
| Typ | Rotor |
| Material (Beläggning) | PTFE- |
| Rotorsystem | CentriVap Pro |
| Höjd (engelska) | 1.8 in. |
| Höjd (metrisk) | 4.57 cm |
| Diameter (engelska) | 11.4 in. |
| Diameter (metrisk) | 28.96 cm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering