missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hellma™ 104 kvarts Suprasil Semi-mikroceller
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Semi-mikrocell |
| Kapacitet (metrisk) | 1,4 ml |
| Material | Kvarts Suprasil |
| Stängningsmaterial | PTFE |
| Bredd (metrisk) Interiör | 4mm |
| Kvantitet | 1 Varje |
| Banans längd | 50 mm |
| Våglängdsområde | 200 till 2500 nm |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Bredd (metrisk) | 12.5 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?