Läs mer
Zinc propionate, 97%
Beskrivning
Används för att minska irritation från mögel, svampar och bakterier och som ett aktuellt antimykotisk medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
, svampar och bakterier och som ett lokalt antimykotisk medel.
Löslighet
Löslig i alkohol, eter, kloroform. Blandbar med etanol; löslig i dietyleter; lätt löslig i kloroform.
Noter
Hygroskopisk, skyddar mot vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc propionate |
| Kvantitet | 1000 g |
| Känslighet | Hygroscopic |
| Merck Index | 14,10153 |
| Löslighetsinformation | Soluble in alcohol,ether,chloroform. Miscible with ethanol; soluble in diethyl ether; slightly soluble in chloroform. |
| Formel vikt | 211.53 |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.