missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Globe Scientific 12 x 75 mm kulturrör

Produktkod. 31922502 Handla allt Globe Scientific Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Färg:
Klart
Naturlig
Material:
Polypropen
Polystyren
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Material Sterilitet
31922502 Klart Polystyren Icke-steril
31923488 Klart Polystyren Sterila
31922532 Naturlig Polypropen Sterila
31922629 Naturlig Polypropen Icke-steril
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 31922502 Leverantör Globe Scientific Leverantörsnummer 110405
Beräknad leverans: 15-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Plast 5 ml kulturtuber.

  • Polystyrene and Polypropylene tubes with round bottoms without rim
  • Available in 5mL capacity

Specifikationer

Diameter (metrisk) 12 mm
Produkttyp Test Tube
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Dubbelpositions-snap cap (Ofäst)
Färg Klart
Längd (metrisk) 75 mm
Material Polystyren
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.