missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- Testad av ISO 17025 ackrediterad testmetod
- NIST spårbart
- Låg temperaturvariationskoefficient
- Garanterad stabilitet under hela hållbarheten även efter att flaskan öppnats
- Noggrannhet: 1278μ S/cm± 1 %
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | HDPE-flaska GL45 |
| Spårbarhet till NIST | Yes |
| Fysisk form | Vätska |
| För användning med (utrustning) | Conductivity Meter |
| Typ | Conductivity Standard |
| Kvantitet | 500 ml |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?
