Läs mer
Thermo Scientific™ Selenitcystinbuljong
Beskrivning
Berika för Salmonella arter från avföring eller matprover med Thermo Scientitfic™ Selenitcystinbuljong. Formuleringen motsvarar den som rekommenderas av AOAC1 för detektering av salmonella i livsmedel, särskilt äggprodukter. Det ingår bland standardmetoderna för American Public Health Association 2, 3 . Den uppfyller också kraven i USA:s farmakopé 4 .
Selenitcystinbuljong är modifierad från formeln för Leifson 5 med tillsatt cystin 6 . Detta tillägg har gett gynnsamma resultat i många studier 7 .
Effekten av cystin kan bero på dess reducerande förmåga, vilket kommer att sänka toxiciteten hos selenit för mikroorganismer, och/eller det extra organiska svavlet som tillhandahålls kan ha en sparande effekt på bakteriernas kritiska svavelkomponenter, vilket återigen minskar den selektiva effekten av seleniten.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Lätt elfenben, transparent |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 12 °C |
| Beskrivning | Selenitcystinbuljong |
| Formatera | Provrör |
| Tillverkningsursprung | Tyskland |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Fyll volym | 10 mL |
| Fyll vikt | 10± 0,5 ml |
| Förpackningstyp | 50 rör i en kartong |
| Kvantitet | 50/Pk. |
För in vitro-diagnostik.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.