missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Dragsko för stängning, 6 till 10 tum. Bred
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mått (L x B):
9,5 x 12 tum.
9 x 7 tum.
6 x 6 tum.
7 x 7 tum.
8 x 6 tum.
8 x 8 tum.
9 x 6 tum.
10 x 6 tum.
10 x 7 tum.
11 x 8 tum.
12 x 8 tum.
13 x 7 tum
15 x 6 tum.
15 x 8 tum.
16 x 6 tum.
22 x 8 tum.
36 x 6 tum.
7 x 10 tum.
8 x 17 tum.
12 x 10 tum
18 x 10 tum.
20 x 10 tum.
24 x 10 tum.
26 x 10 tum.
30 x 10 tum.
43 x 10 tum.
64 x 10 tum.
72 x 10 tum.
Beskrivning
- Designad för ångsterilisering
- Tyvek™ på båda sidor för maximal andningsförmåga under sterilisering
- Eliminerar behovet av att skära material och användningen av autoklavtejp
- Snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
- Skapar sekundär skyddsnivå vid aseptisk presentation av utrustning
- Förseglade sömmar eliminerar sytrådar och minskar partiklar avsevärt
- Motstår rivning och punkteringar
- Överlägsen mikrobiell barriär
- Luddfri kategori 1 (Helmke trumma)
- Tillverkad och förpackad i en ISO 6 renrumsmiljö
- Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of Conformance (COC) |
| Förslutningstyp | Dragsko |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| För användning med (utrustning) | Farmaceutisk utrustning och komponenter |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 250 Pk. |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering