missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Dragsko för stängning, 6 till 10 tum. Bred
GREENER_CHOICE

Produktkod. 30020291 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mått (L x B):
9,5 x 12 tum.
9 x 7 tum.
6 x 6 tum.
7 x 7 tum.
8 x 6 tum.
8 x 8 tum.
9 x 6 tum.
10 x 6 tum.
10 x 7 tum.
11 x 8 tum.
12 x 8 tum.
13 x 7 tum
15 x 6 tum.
15 x 8 tum.
16 x 6 tum.
22 x 8 tum.
36 x 6 tum.
7 x 10 tum.
8 x 17 tum.
12 x 10 tum
18 x 10 tum.
20 x 10 tum.
24 x 10 tum.
26 x 10 tum.
30 x 10 tum.
43 x 10 tum.
64 x 10 tum.
72 x 10 tum.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 30020291

Brand: Keystone Cleanroom Products 6STK1018TD

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Designad för ångsterilisering av stora eller udda formade farmaceutiska utrustningsdelar. Dessa väskor stängs via den justerbara Tyvek™ stängningssystem med dragsko. Påsarna kan öppnas aseptiskt utan att behöva skära eller ta bort den partikelalstrande autoklavtejpen.

  • Designad för ångsterilisering
  • Tyvek™ på båda sidor för maximal andningsförmåga under sterilisering
  • Eliminerar behovet av att skära material och användningen av autoklavtejp
  • Snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
  • Skapar sekundär skyddsnivå vid aseptisk presentation av utrustning
  • Förseglade sömmar eliminerar sytrådar och minskar partiklar avsevärt
  • Motstår rivning och punkteringar
  • Överlägsen mikrobiell barriär
  • Luddfri kategori 1 (Helmke trumma)
  • Tillverkad och förpackad i en ISO 6 renrumsmiljö
  • Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen

Specifikationer

Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 1,27 gal.
Kapacitet (metrisk) 4.79 L
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance (COC)
Förslutningstyp Dragsko
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
För användning med (utrustning) Farmaceutisk utrustning och komponenter
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Temperaturområde (engelska) Upp till 250 °F
Temperaturområde (metriskt) Upp till 125 °C
Mått (L x B) 18 x 10 tum.
Längd (engelska) 18 tum
Längd (metrisk) 46 cm
Bredd (engelska) 10 tum
Bredd (metrisk) 25 cm
Produkttyp Autoklavpåse
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.