missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Elastisk utrustningsskydd
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Längd (engelska):
20 tum
28 tum
30 tum
32 tum
34 tum
36 tum.
42 tum.
44 tum.
48 tum
50 tum
54 tum.
56 tum.
60 tum.
64 tum.
74 tum.
Bredd (engelska):
16 tum
20 tum
22 tum
24 tum
26 tum
28 tum
30 tum
32 tum
34 tum
36 tum.
40 tum.
44 tum.
50 tum
54 tum.
78 tum
Höjd (engelska):
5 tum
8 tum
30,08 cm
14 tum
16 tum
30 tum
40 tum.
42 tum.
44 tum.
50 tum
54 tum.
60 tum.
72 tum.
78 tum
86 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Håller rengjord utrustning ren och skyddad från kontaminering
- Andas
- Formpassande, snabb och konsekvent
- Tillverkad och förpackad i en ISO 6 renrum
- Bekvämt förpackad: 1 värmeförseglad märkt polypåse
- Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Mått (L x B x H) | 20 x 16 x 8 tum. |
| Längd (engelska) | 20 tum |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering