missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
- Home
- Products
- Sterilisatorer och autoklaver
- Autoklavpåsar
- Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Elastisk utrustningsskydd
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Elastisk utrustningsskydd
Produktkod. 17798317
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter

Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Längd (engelska):
20 tum
28 tum
30 tum
32 tum
34 tum
36 tum.
42 tum.
44 tum.
48 tum
50 tum
54 tum.
56 tum.
60 tum.
64 tum.
74 tum.
Bredd (engelska):
16 tum
20 tum
22 tum
24 tum
26 tum
28 tum
30 tum
32 tum
34 tum
36 tum.
40 tum.
44 tum.
50 tum
54 tum.
78 tum
Höjd (engelska):
5 tum
8 tum
30,08 cm
14 tum
16 tum
30 tum
40 tum.
42 tum.
44 tum.
50 tum
54 tum.
60 tum.
72 tum.
78 tum
86 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
| Produktkod. | Längd (engelska) | Bredd (engelska) | Höjd (engelska) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17798317 | 74 tum. | 26 tum | 86 tum. | - |
| 17778267 | 20 tum | 20 tum | 8 tum | - |
| 17708277 | 28 tum | 28 tum | 5 tum | - |
| 17718277 | 28 tum | 28 tum | 50 tum | - |
| 17728277 | 30 tum | 16 tum | 16 tum | - |
| 17738277 | 30 tum | 30 tum | 40 tum. | - |
| 17748277 | 30 tum | 22 tum | 30,08 cm | - |
| 17708287 | 32 tum | 32 tum | 60 tum. | - |
| 17738287 | 34 tum | 34 tum | 42 tum. | - |
| 17748287 | 36 tum. | 26 tum | 60 tum. | - |
| 18066991 | 42 tum. | 32 tum | 16 tum | - |
| 17778287 | 42 tum. | 34 tum | 60 tum. | - |
| 17718297 | 44 tum. | 44 tum. | 60 tum. | - |
| 17738297 | 48 tum | 24 tum | 30 tum | - |
| 17728307 | 50 tum | 50 tum | 14 tum | - |
| 17768307 | 54 tum. | 54 tum. | 86 tum. | - |
| 17778307 | 56 tum. | 36 tum. | 60 tum. | - |
| 17788307 | 60 tum. | 28 tum | 54 tum. | - |
| 17708317 | 60 tum. | 30 tum | 72 tum. | Paket med 50 |
| 17718317 | 60 tum. | 40 tum. | 54 tum. | - |
| 17738317 | 60 tum. | 44 tum. | 44 tum. | - |
| 17758317 | 60 tum. | 50 tum | 60 tum. | - |
| 17778317 | 60 tum. | 78 tum | 60 tum. | - |
| 17788317 | 64 tum. | 24 tum | 78 tum | - |
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod. 17798317
Brand: Keystone Cleanroom Products COVTVK742686E
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Håller rengjord utrustning ren och skyddad från kontaminering
- Andas
- Formpassande, snabb och konsekvent
- Tillverkad och förpackad i en ISO 6 renrum
- Bekvämt förpackad: 1 värmeförseglad märkt polypåse
- Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse |
| Förslutningstyp | Elastisk |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| För användning med (utrustning) | Farmaceutisk utrustning |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Steriliseringsmetod | Ånga |
| Temperaturområde (engelska) | <250 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | <125 °C |
| Mått (L x B x H) | 74 x 26 x 86 tum. |
| Längd (engelska) | 74 tum. |
| Längd (metrisk) | 188 cm |
| Bredd (engelska) | 26 tum |
| Bredd (metrisk) | 66 cm |
| Höjd (engelska) | 86 tum. |
| Höjd (metrisk) | 218.4 cm |
| Produkttyp | Täcka |
| Visa mer Visa mindre |
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?