missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Chem-Lab 1LT Acrylamide 40 weight % sol. (41.2 g H2C=CHCONH2 / l H2O)

Brand:  Chem-Lab CL02.0112.1000


1LT Acrylamide 40 weight % sol. (41.2 g H2C=CHCONH2 / l H2O)

Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.

Produktkod. 11945316

  • 2120.00 SEK / 1 L

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

Produktförslag

Produktförslag

Filmer
Säkerhet och hantering

Säkerhet och hantering

Produktbeteckning
  • Acrylamide 40 weight % solution

Signalord
  • Fara

Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1

Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.

Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.

Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Acrylamide

SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.