Läs mer
2,2':6',2-Terpyridin″, 97%
Beskrivning
2,2';6',2'-terpyridin används i stor utsträckning inom området för supramolekylär kemi, som används för att tillverka ställningar, stegar och galler, helikater, katenaner och dendrimerer. Den spelar en viktig roll som ligand i koordinationskemi. Dess komplex används vid oxidation av alkoholer, karbonylering av aromatiska föreningar och som syrebindande molekyler. Funktionaliserade terpyridinligander användes i halvledare och solpaneler. Det bildar chealatkomplex med europium(III) och terbium(III), som används vid proteinmärkning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2,2′ ;6′ ,2″ -terpyridin används i stor utsträckning inom området supramolekylär kemi, som används för att tillverka ställningar, stegar och galler, helikater, katenaner och dendrimerer. Den spelar en viktig roll som ligand i koordinationskemi. Dess komplex används vid oxidation av alkoholer, karbonylering av aromatiska föreningar och som syrebindande molekyler. Funktionaliserade terpyridinligander användes i halvledare och solpaneler. Det bildar chealatkomplex med europium(III) och terbium(III), som används vid proteinmärkning.
Löslighet
Lösligt i de flesta organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2':6',2''-Terpyridine |
| Smältpunkt | 89 °C till 92 °C |
| Analysprocentintervall | 0.97 |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 0.25 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Löslighetsinformation | Löslig i de flesta organiska lösningsmedel. |
| Formel vikt | 233.28 |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.