missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(+)-2,3-O-Isopropylidene-L-threitol, 98%, Thermo Scientific™
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
(+)-2,3-O-Isopropylidene-L-threitol is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Hygroscopic. Store away from oxidizing agents, water/ moisture.
(+)-2,3-O-Isopropylidene-L-threitol is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Hygroscopic. Store away from oxidizing agents, water/ moisture.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-2,3-O-Isopropylidene-L-threitol |
| Smältpunkt | 45°C to 49°C |
| Kokpunkt | 92°C to 94°C (0.1 mmHg) |
| Flampunkt | >110°C (230°F) |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 1280797 |
| Känslighet | Hygroscopic |
| Löslighetsinformation | Soluble in water. |
| Optisk rotation | +3° (c=5 in Ethanol) |
| Formel vikt | 162.19 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?