missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4,6-Trimethyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide, Thermo Scientific™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Trimethyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide |
| Smältpunkt | 114°C to 118°C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 10 mg |
| IUPAC-namn | 2,4,6-trimethyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzene-1-sulfonamide |
| Formel vikt | 343.36 |
| Fysisk form | Pulver |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering