missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[4-(klormetyl)piperidino]pyrimidin, Thermo Scientific™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[4-(chloromethyl)piperidino]pyrimidine |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 211.69 |
| Procent renhet | 97% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering