missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4-Dichloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride |
| Smältpunkt | 74°C to 78°C |
| Kokpunkt | 291°C to 294°C |
| Flampunkt | >110°C (230°F) |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN3077 |
| Beilstein | 2062037 |
| Formel vikt | 305 |
| Procent renhet | 97% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?