Läs mer
2-amino-4-etylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
2-amino-4-etylpyridin används som en prekursor för att framställa 1-etyl-3-[5-(7-etyl-imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)-2-hydroxi-fenyl]-urea. Det används också som en mellanprodukt i organisk syntes. Det anses vara en analog av pirlimycin, som fungerar som ett antibiotikum.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-amino-4-etylpyridin används som en prekursor för att framställa 1-etyl-3-[5-(7-etyl-imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)-2-hydroxi-fenyl]-urea. Det används också som en mellanprodukt i organisk syntes. Det anses vara en analog av pirlimycin, som fungerar som ett antibiotikum.
Löslighet Löslig i vatten, hexan, etylacetat och metyl-tert-butyleter
.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och baser. Förvara på en sval plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-4-ethylpyridine |
| Smältpunkt | 65°C to 69°C |
| Kvantitet | 10 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water,hexane,ethyl acetate and methyl tert-butyl ether. |
| Formel vikt | 122.17 |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.