missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| Smältpunkt | 45°C to 49°C |
| Kvantitet | 250 mg |
| UN-nummer | UN2811 |
| Beilstein | 4800784 |
| Formel vikt | 162.11 |
| Procent renhet | 97% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?