missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Bromo-6-chloro-4-fluorophenol, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
2-Bromo-6-chloro-4-fluorophenol are employed in the preparation of resins, dyes, explosives, lubricants, and plastics. Also they are are endowed with antioxidant property and are used as antioxidants in many formulations such as pharmaceuticals, cosmetics, electrical transformer oil, solvents, and organic reactions.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
2-Bromo-6-chloro-4-fluorophenol are employed in the preparation of resins, dyes, explosives, lubricants, and plastics. Also they are are endowed with antioxidant property and are used as antioxidants in many formulations such as pharmaceuticals, cosmetics, electrical transformer oil, solvents, and organic reactions.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-6-chloro-4-fluorophenol |
| Smältpunkt | 38°C to 40°C |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 225.45 |
| Procent renhet | 97% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?