missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile |
| Smältpunkt | 33°C to 36°C |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN3439 |
| Synonym | 2-chloro-4,5-difluoro-benzonitrile, benzonitrile, 2-chloro-4,5-difluoro, 2-chloro-4,5-difluorobenzenecarbonitrile, pubchem1567, intermediates-zcf02046, acmc-1cg62, benzonitrile,2-chloro-4,5-difluoro, 2-chloro-4,5-difluorobenzonitrile, 2-chloro-4,5-difluorobenzonitrile 2g |
| Formel vikt | 173.55 |
| Procent renhet | 97% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering