missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| Smältpunkt | 114°C to 117°C |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-chloro-4-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl, pubchem4592, 4-carboxy-3-chlorobenzotrifluoride, 2-chloro-4 trifluoromethyl benzoic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl-benzoic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzoicacid, benzoic acid,2-chloro-4-trifluoromethyl |
| Formel vikt | 224.57 |
| Procent renhet | 97% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering