Läs mer
2-klor-5-(klormetyl)pyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
2-klor-5-(klormetyl)pyridin används för syntes av olika farmaceutiska föreningar. Det kan också användas för syntes av nya neonikotinoidföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-klor-5-(klormetyl)pyridin används för syntes av olika farmaceutiska föreningar. Det kan också användas för syntes av nya neonikotinoidföreningar.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine |
| Smältpunkt | 37°C to 42°C |
| Flampunkt | >110°C (230°F) |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1635690 |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vikt | 162.02 |
| Procent renhet | 96% |
Säkerhet och hantering
- 2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: 2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.