missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloro-5-fluorobenzamide, 97+%, Thermo Scientific™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-5-fluorobenzamide |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | benzamide,2-chloro-5-fluoro, 2-carbamoyl-4-fluorochlorobenzene, pubchem9137, acmc-20a3hx, buttpark 45\01-04, benzamide, 2-chloro-5-fluoro, 2-chloranyl-5-fluoranyl-benzamide, 3-carbamoyl-4-chloro-1-fluorobenzene |
| Formel vikt | 173.58 |
| Procent renhet | ≥97% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering