missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MP Biomedicals™ 2% Kolesterol Diet, Pellets

Produktkod. 11452751 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11452751

Brand: MP Biomedicals™ 0290469110

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Komplett råttfoder med 2% kolesterol tillsatt.

  • 2% kolesterol
  • För gnagardiet
  • Pellets
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Produkttyp Djurkost
För användning med (applikation) Gnagardiet
Kvantitet 10 kg
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.