Läs mer
2-cyanobensoesyra, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
2-cyanobensoesyra har använts som reaktant i syntesen av T-box riboswitch antiterminator RNA-bindande oxazolidinonderivat, bensoatmodifieradβ -cyklodextrinderivat och pyrrolo[1,2-f]triaziner för användning som JAK2-hämmare. Som en reaktant involverad i dekarboxylering, dekarboxylativ halogenering och protodekarboxylering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-cyanobensoesyra har använts som reaktant i syntesen av T-box riboswitch antiterminator RNA-bindande oxazolidinonderivat, bensoatmodifieradβ -cyklodextrinderivat och pyrrolo[1,2-f]triaziner för användning som JAK2-hämmare. Som en reaktant involverad i dekarboxylering, dekarboxylativ halogenering och protodekarboxylering.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Cyanobenzoic acid |
| Smältpunkt | 210°C to 212°C |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 147.13 |
| Procent renhet | 96% |
Säkerhet och hantering
- 2-Cyanobenzoic acid
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Cyanobenzoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.