Läs mer
2-(dimetylamino)etylmetakrylat, 97 %, stab. med ca 0,2 % 4-metoxyfenol
Description
2-(dimetylamino)etylmetakrylat används vid syntes av poly((2-(dimetylamino)etylmetakrylat), segmentsampolymerer av 2-(dimetylamino)etylmetakrylat och n-butylmetakrylat och amfifil AB blocksampolymerer av 2-(dimetylamino)etylmetakrylat. Det används också vid framställning av polymer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-(dimetylamino)etylmetakrylat används vid syntes av poly((2-(dimetylamino)etylmetakrylat), segmentsampolymerer av 2-(dimetylamino)etylmetakrylat och n-butylmetakrylat och amfifil AB blocksampolymerer av 2-(dimetylamino)etylmetakrylat. Det används också vid framställning av polymer.
Löslighet
Lösligt i vatten. (1 000 g/L vid °20 C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Rekommenderad lagringstemperatur är 2 - 8 °C. Den är känslig för fukt och ljus. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate |
| Namnnotering | stabiliserat med ≈0,2 % 4-metoxyfenol |
| Smältpunkt | ∼-30 °C |
| Densitet | 0.932 |
| Kokpunkt | 186 °C till 188 °C |
| Flampunkt | 70 °C (158 °F) |
| Brytningsindex | 1.44 |
| Kvantitet | 100 mL |
| UN-nummer | UN2522 |
| Beilstein | 1757048 |
| Show More |
Safety and Handling
- 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylaminoethyl methacrylate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.