missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Ethoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate, 98+%, Thermo Scientific™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Ethoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate |
| Densitet | 1.201 |
| Kokpunkt | 144°C to 145°C (8 mmHg) |
| Flampunkt | >110°C (230°F) |
| Brytningsindex | 1.616 |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN2922 |
| Beilstein | 3267738 |
| Känslighet | Moisture sensitive |
| Formel vikt | 207.25 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering