missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline, 98%, Thermo Scientific™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline |
| Densitet | 1.388 |
| Kokpunkt | 155°C |
| Flampunkt | 53°C (127°F) |
| Brytningsindex | 1.461 |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN1992 |
| Formel vikt | 179.12 |
| Procent renhet | 98% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering