missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alfa Aesar™ 2-Isopropoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 96%
Beskrivning
Applications
2-Isopropoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester is used as an intermediate in the pharmaceutical industry.
Solubility
Slightly miscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
2-Isopropoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester is used as an intermediate in the pharmaceutical industry.
Solubility
Slightly miscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Isopropoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester |
| Kvantitet | 5 g |
| Löslighetsinformation | Slightly miscible with water. |
| Formel vikt | 263.15 |
| Procent renhet | 96% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?