missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Keto-D-glukonsyra, hemicalciumsaltmonohydrat,> 98 %, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Keto-D-gluconic acid, hemicalcium salt |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 213.2 |
| Fysisk form | Pulver |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?