Läs mer
2-Methylvaleric acid, 98+%
Descrizione
(R,S)-2-metylvaleriansyra är en mellanprodukt i syntesen av grenad kedja. 2-Methylpentanic acid (2-Methylvaleric acid) användes som en intern standard för gaskromatografisk analys av mikrobiella slutprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
(R,S)-2-metylvaleriansyra är en mellanprodukt i syntesen av grenad kedja. 2-Methylpentanic acid (2-Methylvaleric acid) användes som en intern standard för gaskromatografisk analys av mikrobiella slutprodukter.
Löslighet Lösligt i vatten
(13g/L).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, baser.
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylvaleric acid |
| Smältpunkt | -85°C |
| Densitet | 0.93 |
| Kokpunkt | 196°C to 197°C |
| Flampunkt | 91°C (195°F) |
| Odör | Unpleasant |
| Brytningsindex | 1.414 |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1720655 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2-Methylvaleric acid
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: 2-Methylvaleric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.