Läs mer
(±)-2-Pentanol, 99%
Beskrivning
Det finner sin tillämpning som lösningsmedel för färger och lacker och för att tillverka läkemedel, för att tillverka katalysatorsystem och metanol och som ett lösningsmedel för primers och för att extrahera 2-hydroxi-4-metyltiosmörsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
och för att tillverka läkemedel, för att tillverka katalysatorsystem och metanol och som lösningsmedel för primers och för att extrahera 2-hydroxi-4-metyltiosmörsyra.
Löslighet
Lösligt i vatten vid 20 °C, 166g/L. Lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-2-Pentanol |
| Smältpunkt | °C to 50°C |
| Densitet | 0.811 |
| Kokpunkt | 114°C to 115°C |
| Flampunkt | 33°C (91°F) |
| Analysprocentintervall | 0.99 |
| Brytningsindex | 1.406 |
| Kvantitet | 500 mL |
| UN-nummer | UN1105 |
| Beilstein | 1718819 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- (+/-)-2-Pentanol
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- MIXTURE LIST-Innehåller: 2-Pentanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.