Läs mer
2-Phenoxyethanol, 94%
Beskrivning
2-fenoxietanol används som lösningsmedel för cellulosaacetat, bläck och hartser. Det används också som fixeringsmedel för parfymer, insektsmedel och topiska antiseptika. Det används som ett ytaktivt medel. Det fungerar som bedövningsmedel i vattenbruket av vissa fiskar. Vidare används det som ett konserveringsmedel och kosmetiskt råmaterial. Utöver detta används det vid beredning av aktiva farmaceutiska ingredienser och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-fenoxietanol används som lösningsmedel för cellulosaacetat, bläck och hartser. Det används också som fixeringsmedel för parfymer, insektsmedel och topiska antiseptika. Det används som ett ytaktivt medel. Det fungerar som bedövningsmedel i vattenbruket av vissa fiskar. Vidare används det som ett konserveringsmedel och kosmetiskt råmaterial. Utöver detta används det vid beredning av aktiva farmaceutiska ingredienser och färgämnen.
Löslighet
Blandbar med vatten, etanol, propanol och propylenglykol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenoxyethanol |
| Smältpunkt | 11°C to 14°C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1.102 g/mL |
| Kokpunkt | 245°C |
| Flampunkt | 121°C (249°F) |
| Analysprocentintervall | 94% |
| Linjär formel | C6H5O(CH2)2OH |
| Brytningsindex | 1.537 |
| Kvantitet | 250 g |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.