missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hamilton™ 250μ L 1700-serien gastät spruta
Description
- Denna serie av sprutor är idealiska för att dispensera volymer upp till 250μ L.
- En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie.
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | PTFE |
| Nålmätare | Ingen nål ingår |
| Diameter (engelska) Inre | 0,091 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,305 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 2.30 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7.75 mm |
| Längd (engelska) Nål | Ingen nål ingår |
| Produkttyp | Gastät spruta |
| Max. Temperatur (engelska) | 239 °F |
| Show More |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?