missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4,5-Trichloropyridine |
| Smältpunkt | 72.0°C to 73.0°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97.5% min. (GC) |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 182.44 |
| Procent renhet | 98% |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?