missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alfa Aesar™ 3,4,5-Trichlorothiophene-2-carboxylic acid, 98+%
Beskrivning
Applications
It is a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store at room temperature. Keep away from strong oxidizing agents. Ensure proper ventilation.
It is a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store at room temperature. Keep away from strong oxidizing agents. Ensure proper ventilation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4,5-Trichlorothiophene-2-carboxylic acid |
| Smältpunkt | 226°C to 228°C |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 155175 |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
| IUPAC-namn | trichlorothiophene-2-carboxylic acid |
| Formel vikt | 231.49 |
| Procent renhet | ≥98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?