Läs mer
3,4-dihydroxifenylättiksyra, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Description
3,4-dihydroxifenylättiksyra är en viktig metabolit när man studerar beteendet hos det dopaminerga systemet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
beteendet hos det dopaminerga systemet.
Löslighet Löslig i vatten
och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras under inert gas. Luftkänslig. Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel. Förvara i rumstemperatur
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid |
| Smältpunkt | 128°C to 130°C |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 2211017 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water and methanol. |
| Formel vikt | 168.15 |
| Procent renhet | ≥98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.