Läs mer
3,4-Dimethylphenyl isocyanate, 97%
Beskrivning
3,4-Dimethylphenyl isocyanate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3,4-Dimethylphenyl isocyanate is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Hydrolyzes in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. It is sensitive to moisture. Store under dry inert gas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dimethylphenyl isocyanate |
| Densitet | 1.051 |
| Kokpunkt | 85°C (2 mmHg) |
| Kvantitet | 5 g |
| Brytningsindex | 1.538 |
| UN-nummer | UN2206 |
| Beilstein | 775149 |
| Löslighetsinformation | Hydrolyzes in water. |
| Formel vikt | 147.18 |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.