missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindole, 98%, Thermo Scientific™
Description
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindole |
| Smältpunkt | 95°C to 98°C |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 4457093 |
| Formel vikt | 253.32 |
| Procent renhet | 98% |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?