missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride |
| Smältpunkt | 116.0°C to 118.5°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 98.5 to max. 101.5% min. (Argentometry) |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 147.65 |
| Procent renhet | 99% |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?