missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
TPP Techno Plastic Products AG 3-B vävnadskulturflaska 150 cm 2
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Förslutningstyp:
Ventilerad
Ventilerad filterkåpa
Ventilerad filterlock, återförslutbart lock
Ventilerat filterlock, avdragsfolie
Beskrivning
- Den trippelpåsade förpackningslösningen (3-B) från TPP uppfyller de allt strängare kraven på renrum.
- 3-B-produkterna ger avsevärt mer säkerhet vid tillverkning av rena aseptiska rum. Med standardförpackningen kan kontaminering som fäster på utsidan av påsen oavsiktligt transporteras in i renrumsområden.
- 3-B-förpackningssystemet förhindrar att kontaminering når mycket känsliga produktionsområden och ökar därmed säkerheten avsevärt för hantering av ämnen i en steril miljö.
- Alla fördelar med standardprodukten
- Idealisk för användning i dedikerade områden där steril överföring av produkten är avgörande
- Varje produkt är trippelförpackad i tre skalöppna påsar
- Varje väska är märkt med ett säkerhetsnummer: 3– yttre, 2– mitten, 1– innerpåse - den efterföljande numreringen hjälper till→ visa förpackningens status
- Innersta påse 1 är märkt med produktdata: produktnummer och beskrivning, partinummer och EXP .
- De avdragbara påsarna i säkerhetsöppningsstil ökar i storlek, så att under hantering av en påse inte nästa innerpåse av misstag går sönder och gör den kontaminerad
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 15 till 45 ml |
| Material | Polystyren |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Graderad | Ja |
| Mun stil | Bred |
| Sterilitet | Sterila |
| Bottenform | Plan |
| Förslutningstyp | Ventilerad filterkåpa |
| Kulturområde | 150 cm 2 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering